iDシリーズ 20形 埋込型 下面開放型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46405818 品番XLX230MEVJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.8 セット内容器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300EVJLE9 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 仕様コンフォート15タイプ・一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、遮光角:横方向24度、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 質量(kg)1.7 タイプ非調光 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2650 明るさ(Lm)3200 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする