電圧(V)100〜242
消費電力(W)21.8
セット内容器具本体/NNLK21710、ライトバー/NNL2300ELJLE9
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)126
仕様コンフォート15タイプ・一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、遮光角:横方向24度、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
質量(kg)1.7
タイプ非調光
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2570
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)65