Heat Spot ヒートスポット

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4500 注文コード46405948 品番SEH-45A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3〜20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル

タイプトリプル 種別ハイパワーなトリプルタイプ、本体開閉調整ネジ:ノブボルト 質量(kg)22 消費電力(W)4500 電源3相200V 用途工場・倉庫・事務所などに最適。 トラスコ品番776-3123 キャスター片キャスター付 方式遠赤外線輻射式 安全装置転倒安全スイッチ(2個)、サーマルスイッチ(3個) ヒーター外側最大45° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×360×1100 使用可能温度範囲-10〜23℃ 発熱体3本 電源コードなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46405914
2023-02-12
用途:
工場内の寒さに
製造業

強弱調節はできませんが、その分お安い。暖かくて助かっています。

対象商品:
46405896
2022-01-28
用途:
工場内
株式会社皆川商店 様

暖かさは問題ないですが、電源コードがついていないので
すぐに使いたい方はやめたほうがいいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
46405878
2018-12-24
用途:
工場現場作業
製造業

現場のスペースに応じて、縦横で切り替えが出来るのが良い。暖かさも十分で現場からの評判も良い。ただスイッチがON/OFFしかないので、段階的にでも熱量の調整が出来ればもっと良いと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
46405896
2019-01-30
用途:
工場内軽作業
宮永鉄工所 様

200Vなので強力な暖かさです。熱線部が横にもなるのでワイドに熱が広がります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする