電圧(V)100〜242
消費電力(W)11.6
セット内容器具本体/NNLK21715、ライトバー/NNL2100ELJLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)170
仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
質量(kg)1.4
タイプ非調光
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1350
明るさ(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)49