Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 20形 埋込型 下面開放型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46406168
品番
XLX230UEWJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21.8
セット内容
器具本体/NNLK22722、ライトバー/NNL2300EWJLE9
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
240
仕様
一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
質量(kg)
1.5
タイプ
非調光
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2840
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
54
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46406168
XLX230UEWJLE9
27727187
XFX230UEWLE9
iD3200埋込W220白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)