SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46406315 品番 3G3AX-DL2220
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。

適合機種3G3RX2-A2150、3G3RX2-A2185、3G3RX2-A2220 適合モータ容量(kW)(三相 200V)22 寸法H(mm)356 寸法A(mm)140 寸法D(mm)175 寸法B(mm)145 寸法C(mm)7×11 寸法X(mm)98 寸法W(mm)120 適合電線(mm2)60以上 寸法Y(mm)151 寸法K(mm)M8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする