F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405

 

F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405
F1GA190309250 ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 46406405

ALMIGHTY ES31L

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード46406405品番F1GA190309250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。

サイズ(cm)25ブラック×ホワイト機能丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合仕様靴底スリップサイン付形状ローカットウィズEEE材質(甲被)人工皮革/合成皮革標準質量(g/片足)約335(26.0cm片方)材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂先芯アズワン品番64-8514-45色番09甲被タイプ紐タイプ

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46406405F1GA19030925056826896F1GA250909250F1GA190309250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56826896オールマイティEL 31Lmizuno(ミズノ)1足
11,800
欠品中
税込12,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 印刷
株式会社育栄堂

履いたり脱いだりがとてもしゃすく、履き心地もとてもよく楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 46406588
2022-06-30
用途: 毎日の通常作業に

軽く、安全靴らしくないデザインが気に入ってます。
靴紐はゴムですが、脱ぎ履きを繰り返すような現場では不向きかもしれませんが、そこは普通の靴紐に変えてやればいいと思います。

対象商品 : 46406439
2021-01-28
用途: 荷物の積み下ろし
運輸・通信業

cp103からの履き替え。同じサイズでピッタリでした。
軽くて紐がゴムなので快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 46406423
2020-10-26
用途: 電気配線工事

今まで使用していたものより軽くてクッションもよく快適です。

対象商品 : 46406649
2021-01-26
用途: 仕事用
東日本タイル株式会社

メッシュで通気性がよく軽いです サイズ的には丁度良いです

対象商品 : 46406423
2020-08-19
用途: 現場作業
建設業・工事業

仕事に履くのはもったいないくらいのデザインで良かったです。

2024-07-24
用途: 通勤&就業中
自動車・二輪車・自転車関連業

本当にEEEなのかな?って思ってしまうような
横方向の圧迫感が有ります。
まだ履き始めなので多少は馴染んで緩くなってくるとは思いますが、
暑い季節に圧迫のある靴は結構辛い。
前後の長さはサイズ通りのように思います。

対象商品 : 46406633
2022-07-06
用途: 製造現場での作業全般

通販あるあるだが、サイズ感が小さめなので要注意のコメントがあると良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする