omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406446
品番
3G3AX-DL4370
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合機種
3G3RX2-A4300
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)37
寸法H(mm)
386
寸法A(mm)
155
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
7×11
寸法X(mm)
98
寸法W(mm)
120
適合電線(mm
2
)
38以上
寸法Y(mm)
151
寸法K(mm)
M8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。