omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)11用、(三相 400V)22用
注文コード
46406534
品番
3G3AX-EFI47
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
適合モータ容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
備考
都度納期確認
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)11用、(三相 400V)22用
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
端子
M6
質量(kg)
3
保護構造
金属、IP00
適合電線(mm
2
)
14
漏れ電流(mA)
250
入力電流(A)
3×60
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。