omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(単相 200V) 0.2、0.4用
注文コード
46406586
品番
3G3AX-EFIB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
適合モータ容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
適合モータ容量(kW)
(単相 200V) 0.2、0.4用
適合機種
SYSDRIVE JX/MXシリーズ
端子
M4
質量(kg)
0.43
保護構造
アルミ、IP20
適合電線(mm
2
)
1.3
漏れ電流(mA)
15
入力電流(A)
2×6
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。