omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護構造
IP20
注文コード
46406613
品番
3G3AX-MX2-CRT-E
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
保護構造
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
保護構造
IP20
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
質量(g)
約170
種類
CompoNet通信ユニット
電源
インバータから供給
耐電圧
AC500V(絶縁回路図)
保存温度(℃)
-20〜+65
耐振動(m/s
2
)
5.9(0.6G)、10〜55Hz
使用場所
標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)
使用周囲湿度(%RH)
20〜90(結露がないこと)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。