多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造開放型(IP20) 注文コード46406622 品番3G3AX-MX2-ECT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は保護構造など3種類から選べます 他の種類を見る
保護構造開放型(IP20) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 質量(g)100以下 種類EtherCAT通信ユニット 電源インバータから供給 保存温度(℃)-20〜+65 耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10〜55Hz 使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) 使用周囲湿度(%RH)20〜90(結露がないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする