omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 入力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406701
品番
3G3AX-NFI44
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)11用
定格入力電流(A)
(周囲温度50℃時)3×30
端子
M4
質量(kg)
0.8
保護構造
(ケース)プラスチック、 IP00
適合電線(mm
2
)
5.5
漏れ電流(mA)
<7.5(480V)/相 60Hz時
損失(W)
(電力)9
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。