omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 入力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406753
品番
3G3AX-NFI49
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)37用
定格入力電流(A)
(周囲温度50℃時)3×100
端子
M8
質量(kg)
4.6
保護構造
(ケース)金属、 IP00
適合電線(mm
2
)
38
漏れ電流(mA)
<7.5(480V)/相 60Hz時
損失(W)
(電力)23
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。