omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)15用、(三相 400V)30、37用
注文コード
46406771
品番
3G3AX-NFO05
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
定格電流(A)
75
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)15用、(三相 400V)30、37用
質量(kg)
5.7
寸法L(mm)
M6
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
182
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
230
寸法G(mm)
170
寸法K(mm)
M6
寸法J(Φmm)
6.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。