備考都度納期確認
耐振動5.9m/s2(0.6G)10〜55Hz
抵抗値(Ω)17以上(接続可能抵抗値)
動作電圧(V)ON:362.5±5、OFF:355±5(-5%、-10%設定可)
仕様一般用(抵抗器内蔵)
適合機種3G3MX2
品名回生制動ユニット
塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)
使用周囲温度(℃)-10〜50
動作表示LED点灯
保護機能内蔵リレー仕様・内蔵抵抗器温度約200℃以上でリレー動作、約170℃以下で復帰・温度ヒューズ内蔵(復帰不可)・接点定格AC250V/200mA(R負荷)、DC12V/500mA(R負荷)、DC42V/200mA(R負荷)・最小負荷1mA