SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様55kW相当、一般用 注文コード46406884 品番3G3AX-RBU24
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 耐振動4.9m/s2(0.5G)10〜55Hz 抵抗値(Ω)4以上(連続運転)、2以上サイクル1/5(2minON/8minOFF)2min 動作電圧(V)ON:362.5±5、OFF:355±5(-5%、-10%設定可) 仕様55kW相当、一般用 適合機種3G3RX-A2300-V1、3G3AX-RBC12001、3G3RX-A2370-V1、 3G3RX-A2450-V1、3G3RX-A2550-V1 品名回生制動ユニット 塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) 使用周囲温度(℃)-10〜50 動作表示LED点灯 保護機能内蔵リレー仕様・冷却フィン温度約100℃以上でリレー動作・接点定格AC240V/3A(R負荷)、DC36V/2A(R負荷)・最小負荷DC5V/50mA(R負荷)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする