SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一般用(抵抗器内蔵) 注文コード46406893 品番3G3AX-RBU41
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥196,680
販売価格(税別)
178,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 耐振動5.9m/s2(0.6G)10〜55Hz 抵抗値(Ω)34以上(接続可能抵抗値) 動作電圧(V)ON:725±5、 OFF:710±5(-5%、-10%設定可) 仕様一般用(抵抗器内蔵) 適合機種3G3MX2-A4110、3G3AX-RBC4001 品名回生制動ユニット 塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) 使用周囲温度(℃)-10〜50 動作表示LED点灯 保護機能内蔵リレー仕様・内蔵抵抗器温度約200℃以上でリレー動作、約170℃以下で復帰・温度ヒューズ内蔵(復帰不可)・接点定格AC250V/200mA(R負荷)、DC12V/500mA(R負荷)、DC42V/200mA(R負荷)・最小負荷1mA
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする