夢ライフステッキ 伸縮型 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46407184 品番 9711
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 19ミリ、杖先 16ミリ 足ゴム内径:Φ16

ネイビー 全長(mm)690〜920 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)250 ピッチ(mm)25 パイプ径(Φmm)19/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする