夢ライフステッキ スリムネック伸縮ベーシックタイプ(無地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46407279 品番 9732
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取り替え用のゴムを付属しています。

ロイヤルブラウン 全長(mm)705〜905 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)320 ピッチ(mm)20 パイプ径(Φmm)22/19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする