- デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225 - デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225 - デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225 - デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225 - デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225 - デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 46408225

デスクオーガナイザー 回転式

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46408225 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。

材質ポリスチレン 半透明 用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。 質量(g)326 本体サイズ(mm)D161Φ×H118
注意
※用途以外使用しないでください。

商品説明動画

デスクオーガナイザー 回転式.
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46408225
2024-09-01
用途:
ミシン作業のお供
サービス業

洋服も靴下も自作しないとまともなのが着られない昨今
しかし。ミシンや編み機の道具押さえピンセットにリッパーと小物もたくさん使います。
いちいち引き出しにしまってたんじゃ「きーー」な目にあるのでこちらを買いました。
机に安定しておけるし くるっと回るのも気が利いてます。

2人が参考にしています
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

思ったよりも大きかったですが、使いやすいです。納期も早くていい感じです。

対象商品:
46408225
2023-07-31
用途:
デスク上の文房具の整理
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

デスク上の物がまとまってすきっりしました。
迅速なご対応ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
46408225
2023-03-12
用途:
工具、文房具
有限会社光立 様

小、中、大工具、文房具に合わせて使用しています。
回転もスムースで取りやすく扱い易いです。
今後使用箇所に応じて増やしたいと思います。

有難うございました。

4人が参考にしています
対象商品:
46408225
2023-04-21
用途:
文具整理のため
その他業種

回転式の構造で省スペースでも使いやすそうな印象です。

対象商品:
46408225
2022-12-15
用途:
事務所
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

前の人と共同で使っています。大事なものは、机の引き出しに入れてますが、すぐに使えるものは、これに立てています。

対象商品:
46408225
2022-05-20
用途:
事務
北秋田J住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ある程度文房具がまとめれて、便利です。クルクルマワリます。

対象商品:
46408225
2021-08-17
用途:
事務用品の整理
株式会社杜の都通信 様

回転するので自分の所で取りやすくで球体なので違和感があまりない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする