- 飛散防止フィルム モノタロウ 46408277 - 飛散防止フィルム モノタロウ 46408277 - 飛散防止フィルム モノタロウ 46408277

飛散防止フィルム

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46408277 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラスの飛び散りを防ぎます。

厚さ(μm)60 用途ガラスの飛散防止に。 材質PET 透明 機能UV約85%カット 寸法(幅W×長さL)(cm)96×180
注意
※用途以外には使用しないでください。
※凸凹したガラスやひび割れたガラス、その他特殊なガラスには貼り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
ガラス飛散防止
サービス業

説明書にはさらっと買いてあるが、実際の作業となるとなかなか難しかった。
大きな窓になればなるほど難易度が上がる。

2025-01-23
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

事務所と自宅の2階の窓用に施工しました。スッキリと貼ることができ、透明の度合いもよく今までの見通しと何ら変わりません。貼ることは難しくありませんでした。とても良いと思い、気に入っています。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
コスパがとても良い
まちゃぷ 様 (製造業)

他社の物も使いましたが、使い勝手にほぼ差がなくお値段が安いので助かります!
まだフィルムを貼っていない窓があるので、そこにも追加購入したいと思っています。

2025-01-06
用途:
ガラスへ貼り付け
その他業種

家の防犯用に購入しました。簡単に貼れてよかったです。

対象商品:
46408268
2024-09-06
用途:
玄関のガラス飛散防止に買いました
戸谷設計 様 (建設業・工事業)

さあてまだ取り付けは未完了です。養生用の薄いシートはガラス面?それとも反対側?どこかに書いてあるとありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
46408259
2024-08-28
用途:
窓ガラスの飛散防止
自動車・二輪車・自転車関連業

保護シートが 少しはがしにくいかな? ガラスに石鹸水を吹くと張りやすかった

対象商品:
46408259
2024-01-28
用途:
棚のガラス飛散防止
製造業

棚の扉に使われているガラスのひさん防止に使用しました シートはPET性のためか硬めですが、カッターの刃が新しければ問題なく切ることができました

対象商品:
46408277
2023-03-30
用途:
レース車両のフロントガラスに使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り敢えず、当社レース車両のフロントウインドウシールドに張ってみましたが、まだ走行も少なく解りませんが、少しは役に立つと思いやすいので張ってみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鏡に貼ることはできますか。
回答:
鏡にもご使用頂けます。
1人が参考にしています
2024-04-10
質問:
石鹸水を付けて施工が必要ですか。
回答:
片面が粘着仕様で、剥離して窓に張り付ける使用方法となります。
水や他の道具等は必要ありませんが、張り付ける際、窓の汚れなどをふき取る事をお奨め致します。
3人が参考にしています
2024-04-10
質問:
斜熱効果はありますか。
回答:
斜熱効果はありません。
1人が参考にしています
2024-04-10
質問:
重ねて使用できますか。
回答:
重ねてご使用頂けません。はがれる可能性がございます。
1人が参考にしています
2024-04-10

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする