簡易冠水水位標

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46408338 品番 PE-SH-89E
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。
水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。

用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。 仕様リサイクル率:65% 全長(mm)1370 タイプ掘削埋込用 材質(支柱)リサイクルポリエチレン 支柱径(Φmm)89.1
注意
歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする