スイッチ付ストッパボルト STS・STE・STP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46409237品番STE060PB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1台2役、ストッパボルトにタッチスイッチを内蔵。部品点数設計工数が節減でき、かつ機械の小形化が図れる。
機械に装着する時、ボルトを先に取付け位置調整し、後からスイッチを組付けると、コードがねじれたり引っ張られ、スイッチを破損する心配がなく、作業が容易にできる。
機械の可(べき)動率が向上し、MTTR"修理に要する時間(例:チョコ停)"が大幅に節減できます。

種類アンプ中継型センサ形状六角頭ボルト形ヘッド形状ネジ保護構造IP65種別プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受)ストローク(mm)0.7接点構成接点形外径(Φmm)M6 (並目)繰返し精度(mm)(動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。応差0mm動作距離(mm)ストッパ面より 約 0.3動作形態NCLED表示灯有り無しあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする