画像準備中

軽量ラック(耐荷重120kg)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)875 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 注文コード46409634 品番P-4360-4GY
参考基準価格(税別)¥46,320 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は間口・奥行・高さなど121種類から選べます 他の種類を見る

両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×600×1200 段数4 グレー 用途商品の陳列や整理など。 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)875 耐荷重(kg/段)120 棚段数4 総耐荷重(kg)800/台

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46410255
2020-07-21
用途:
収納時

大きなものなのでメーカ直送になるのだと思います。出荷手配については、当社の受け入れ都合もあるので、早めにわかるようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする