画像準備中

軽量ラック(耐荷重120kg)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46410867 品番 K-4460-4GY
参考基準価格(税別)¥64,550 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
通気性がよく視野が広く使えます。
収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。

用途商品の陳列や整理など。 グレー 高さ(mm)1200 奥行(mm)600 間口(mm)1200 段数4 耐荷重(kg/段)120 耐荷重(kg)800/台 棚段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする