東京センサ
東京センサの 検出・センサ
東京センサの マットスイッチ
マットSW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46411154
品番
MS-1074W
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
479-9151
寸法(mm)
700×1,000×12
質量(kg)
8
定格電圧(V)
AC,DC共 5V〜24V±10%
定格電流(A)
0.01〜0.3A(抵抗性負荷)
リード線
リード線出口:両リード