東京センサ
東京センサの 検出・センサ
東京センサの マットスイッチ
マットSW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
リード線出口:左上片リード
トラスコ品番
479-9160
注文コード
46411163
品番
MS-754L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
リード線・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
479-9160
寸法(mm)
500×700×13
質量(kg)
5
定格電圧(V)
AC,DC共 5V〜24V±10%
定格電流(A)
0.01〜0.3A(抵抗性負荷)
リード線
リード線出口:左上片リード