MS-754W マットSW 東京センサ 46411172 MS-754W マットSW 東京センサ 46411172 MS-754W マットSW 東京センサ 46411172

マットSW

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46411172 品番 MS-754W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番479-9178 寸法(mm)500×700×13 質量(kg)5 定格電圧(V)AC,DC共 5V〜24V±10% 定格電流(A)0.01〜0.3A(抵抗性負荷) リード線リード線出口:両リード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マットスイッチの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/290/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする