※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-150FJ-5K 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器 46412861 LP-150FJ-5K 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器 46412861

直線変位センサ LP-FJシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗値(Ω)5k 注文コード46412861 品番LP-150FJ-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗値など18種類から選べます 他の種類を見る
種類その他の変位センサ 印加電圧(V)DC36以下/50℃ 有効ストローク(mm)150±0.5、(機械的:154±1) 抵抗値(Ω)5k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±0.3 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC500V 1分間 取付ピッチ(mm)(脚)170±1 温度抵抗±400ppm/K 外形寸法(mm)188±1 質量(g)約200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46412974
2022-05-06
用途:
低周波振動測定
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

エンジンの低周波振動を測定しました。10Hz以下の振動も問題なく測定できました。

対象商品:
46412816
2014-09-15
用途:
位置検出

比較的安価に位置検出ができます。便利なので繰り返し使わせてもらっています。

対象商品:
46412852
2013-07-03
用途:
製品の評価装置に設置

取扱に関する説明書等が不十分で、活用に手間取りました。価格を考えれば致し方ないのかも知れませんが。商品としては問題なく使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする