緑測器
緑測器の 検出・センサ
緑測器の センサ
緑測器の 変位・測長・回転角度センサ
直線変位センサ LP-FPシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46412992
品番
LP-20FP-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
20±0.5
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.6(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約18
注意
※白電線に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意下さい。