※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)250 タイプNPN 注文コード46413963 品番CD33-250NV
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は検出距離・タイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
種類高精度変位センサ 検出距離(mm)250 保護構造IP67(IEC) 仕様F.S.(フルスケール):300mm 種別拡散反射型 質量(g)約65 タイプNPN 測定範囲(mm)±150 接続方式コード式 アナログ出力0〜10V 材質(ケース)PBT 接続形式ケーブル長2m Φ5mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 電源電圧(V)DC18〜24 +10/-5% 保護等級IP67(IEC) 光源赤色半導体レーザ 波長:655nm 最大出力:1mW 制御出力2ch 消費電流(mA)max.55(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10〜45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 測定距離250±150mm サンプリング周期0.75(初期設定)、1、1.5、2ms 4段階切換可能 保護回路逆接続保護、過電流保護 繰返し精度(μm)75(応答時間:Fast時のみ100) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 通信機能- 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 レーザークラスIEC/JIS:CLASS 2 FDA:CLASS 2 サイズ(mm)[スポット]1.75×3.5 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 リニアリティ±0.3%F.S. 使用周囲湿度(%RH)35〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする