※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 変位・測長・回転角度センサ
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
30
タイプ
NPN
注文コード
46414033
品番
CD33-30NA
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
高精度変位センサ
検出距離(mm)
30
保護構造
IP67(IEC)
仕様
F.S.(フルスケール):8mm
種別
拡散反射型
質量(g)
約65
タイプ
NPN
測定範囲(mm)
±4
接続方式
コード式
アナログ出力
4〜20mA
材質(ケース)
PBT
接続形式
ケーブル長2m Φ5mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
電源電圧(V)
DC12〜24 +10/-5%
保護等級
IP67(IEC)
光源
赤色半導体レーザ 波長:655nm 最大出力:1mW
制御出力
2ch
消費電流(mA)
max.85(DC24V時、アナログ出力を含む)
使用周囲温度(℃)
-10〜45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
測定距離
30±4mm
サンプリング周期
0.5(初期設定)、1、1.5、2ms 4段階切換可能
保護回路
逆接続保護、過電流保護
繰返し精度(μm)
2(応答時間:Fast時のみ4)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
通信機能
-
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
レーザークラス
IEC/JIS:CLASS 2 FDA:CLASS 2
サイズ(mm)
[スポット]0.1×0.1
耐衝撃
約50G(500m/s
2
) X・Y・Z各方向 3回
リニアリティ
±0.1%F.S.
使用周囲湿度(%RH)
35〜85