※本体
日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の トランス
降圧変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46414726
品番
SDX-1100
参考基準価格(税別)
¥39,018
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使用中の電気量がわかるインジケータ付
電源スイッチ付
アース端子付(中継)
過電流プロテクタ付(手動復帰式)
入力電圧(V)
AC220/240地域用(切替式)
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×140×190
口数
(出力)2
プラグ形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
1100
使用可能国
ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
注意
※日本国内では使用できません。