GM-32ESW エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 46414893 GM-32ESW エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 46414893 GM-32ESW エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 46414893

エンジン式コンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46414893 品番GM-32ESW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa〜0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)

潤滑方式給油式レシプロ 吐出空気量(L/min)525 最高使用圧力(MPa)0.98 制御圧力(MPa)1.13 定格出力(kW[PS])5.5 騒音値(dB)89 タンク容量(L)32(16×2) 幅(mm)630 高さ(mm)660 奥行(mm)1030 質量(kg)89 用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 RoHS指令(10物質対応)対応 オイルタンク容量(mL)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防水仕様ではありません。雨水などがかからない場所で使用して下さい。
※重量物になりますので製品移動の際は安全の為、2人以上で行ってください。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

エンジン式エアーコンプレッサー32L 2輪タイプ GM-32ESW 実演
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする