※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z2T-2000N アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414934 Z2T-2000N アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414934 Z2T-2000N アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46414934

アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46414934 品番 Z2T-2000N
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。

用途
コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類アンプ内蔵型 検出方式透過型 検出光標準 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 付属品(取付金具)BEF-W100B 質量(g)約10(コード含まず) 接続方式コード式 接続(ケーブル)Φ3.8×2m 光源4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm)640 制御出力NPN出力 応答時間500μs以下 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む スポット径約Φ1000mm(距離25mにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH(結露しないこと) 応差の距離- 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整1回転ボリウム 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級IP67(IEC) 消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:8以下 材質(カバー)(フロント)PMMA 検出距離(m)25 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46414934
2018-11-04
用途:
敷地境界線の監視
農・林・水産業

防雨対策の収納BOX作成に苦慮(受光窓にガラス板を使えず、長さ150mmほどの塩ビパイプを取付けた)した。

対象商品:
46414925
2018-03-31
用途:
計数カウント ラインに7階級仕様でバリアをはりました。
サービス業

現在のところ、正常にカウントしています。
使いやすいですね、金具付きで、透過式でないので、接続も
かんたんで、使いやすいですね、電源フリーなのでいいかも、
今回、DC24Vでの仕様でとりつけました。
追加で、2個とトータル電磁カウンターが居るかも?
対応も早いので、いいかもです。ありがとうございました。

対象商品:
46414934
2013-02-17
用途:
障害物センサーとして使用

改善点と言うか機種選定の問題ですがLED発光が可視光で夜中ですと割と明るい
良い点は小型な所が良いです、又金額もそこそこと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする