画像準備中

アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射型 制御出力PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 注文コード46414977 品番ZD-L40P
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は検出方式・制御出力など12種類から選べます 他の種類を見る

高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。

種類アンプ内蔵型 検出方式拡散反射型 検出光レーザー 検出距離(mm)400 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 光源赤色半導体レーザ レーザークラス2 出力(mW)3 制御出力PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA)20以下 感度調整1回転ボリウム 表示灯出力表示(橙色LED)、レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする