種類アンプ内蔵型
検出方式透過型
検出光レーザー
検出距離(mm)30000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コード式
光源赤色半導体レーザ
レーザークラス1
出力(mW)0.39
制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)投光器/15以下、受光器/15以下
感度調整1回転ボリウム
表示灯出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED:透過型受光器は安定表示)
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替