※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46415485 品番 BGS-ZM10N
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類エリアセンサ 検出方式距離設定型 検出光小スポット 検出距離(mm)10〜100 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 測定距離(mm)20〜100 接続方式コード式 接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 スポット径約□6mm(距離80mmにて) 応差の距離3%以下 感度調整8回転エンドレスボリウム 表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする