OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
センサ DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
同軸反射型
検出距離(mm)
Longモード1000、Standardモード700、Fastモード250
注文コード
46415537
品番
DSD-100
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ分離型
検出方式
同軸反射型
検出光
レーザー
検出距離(mm)
Longモード1000、Standardモード700、Fastモード250
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)