OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
センサ DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
同軸回帰反射型
検出距離(mm)
Longモード500〜50000、Standardモード350〜35000、Fastモード100〜20000
注文コード
46415546
品番
DSR-5000
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ分離型
検出方式
同軸回帰反射型
検出光
レーザー
検出距離(mm)
Longモード500〜50000、Standardモード350〜35000、Fastモード100〜20000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)