画像準備中

センサ DS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式同軸回帰反射型 検出距離(mm)Longモード0〜8000、Standardモード0〜5000、Fastモード0〜2000 注文コード46415555 品番DSR-800
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は検出方式・検出距離7種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 検出方式同軸回帰反射型 検出光レーザー 検出距離(mm)Longモード0〜8000、Standardモード0〜5000、Fastモード0〜2000 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする