OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
100
注文コード
46415652
品番
ED-100NL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
検出方式・検出距離
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
拡散反射型
検出光
拡散光
検出距離(mm)
100
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)