OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
100
注文コード
46415661
品番
ED-100PD
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
拡散反射型
検出光
拡散光
検出距離(mm)
100
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)