画像準備中

VOLT200

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46415968 品番HL-EL151RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能

ホワイト/レッドストライプ 付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)90×34×35 質量(g)58(本体、電池のみ) 明るさ約3000cd(約200lm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
ロードバイク
サービス業

二段階ライト長押しで点滅し。2個取り付けてます。再充電も少し早め
でした。

対象商品:
20573297
2017-10-31
用途:
自転車乗車時
浅田モータープール 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

街灯のある街中で使用するには必要最低限の照度だと思います。郊外での使用を考慮するならば、400の購入をお勧めします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする