画像準備中

PADRONE+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46416153 品番CC-PA110W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載

付属品パーツキット(1602190N) 寸法(mm)67.5×43×15.6 レッドストライプ 質量(g)33.3(メインユニット・電池含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする