10型 G 強靱タフバケツEX 大和技研工業(DGK) 46416544

10型 G 強靱タフバケツEX 大和技研工業(DGK) 46416544
10型 G 強靱タフバケツEX 大和技研工業(DGK) 46416544

強靱タフバケツEX

(23件のレビュー)
内容量1個注文コード46416544品番10型 G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)

型式10型グリーン直径(Φmm)300高さ(mm)約230容量(L)10材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: モルタル補修時、狭い場所でのコンクリート工事

適度な柔らかさがあるので扱いやすい。狭い場所でのコンクリート打設でバケツリレーには最適。割れには強いのですが、野ざらしに長期間するとさすがに割れてきます。きちんと洗って丁寧に使えばとても長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 10228477
2021-07-30
用途: セメント攪拌

とにかく丈夫で今後何年も使えそうです。
もっと早く買っておけば良かった商品です。

対象商品 : 10228477
2022-11-22
用途: 建物の改修工事で使用しました

取っ手がしっかりしていて使い勝手もよく丈夫でよかったです

対象商品 : 46416562
2022-02-09
用途: 左官工事
農・林・水産業

なかなかこのサイズのバケツが無く今は重宝に使用してます

対象商品 : 46416544
2021-01-22
用途: 道路工事時、砂を運ぶのに使用している。
有限会社新和電気工業所建設業・工事業

前に使用していたバケツはすぐ取っ手が壊れたが、今のところ大丈夫です。

対象商品 : 46416544
2021-04-14
用途: 岩や土の運搬
サービス業

前に買ったのの使い勝手が良かったので買い足しました.岩や土を運んでもまったく壊れずまさに強靭です.お薦めします.

対象商品 : 46416544
2024-04-13
用途: 漆喰練りに。
株式会社ヤスイセラミックス甍建設業・工事業

かくはん機を利用して使ってますが、もっと分厚いのが欲しかったです。

対象商品 : 46416562
2022-02-27
用途: 植木への水まき
有限会社セドナ

2年前に購入し夏場は毎日、冬場は月に2回程使用。縦に15cmほどの亀裂が入り水漏れ。丈夫と思って購入しましたが残念。紫外線による劣化が原因と思われるがあまりにも耐久性がない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする