画像準備中

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)18±2 注文コード46416876 品番DM-18TP
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は検出距離など4種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出光標準 検出距離(mm)18±2 光色赤/緑/青 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 出力形態ライトON(一致時出力)/ダークON(不一致時出力) 機能内切替 光源R(赤)/G(緑)/B(青) マークモード:ティーチング時1色選択、カラーモード:3色同時点灯 制御出力PNP出力 オープンコレクタ、Max.100mA/DC30V 応答時間マークモード:0.25/0.5/1.2ms切替、カラーモード:0.8/1.6/4ms切替 スポット径1×6mm(18mmにて) 感度調整マークモード:2点ティーチ/オートティーチ、カラーモード:1点ティーチ デジタル表示7セグメント、3桁LED 表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑) 付属品(取付金具)BEF-WK-190 仕様しきい値調整:ティーチング後マニュアル調整可能 質量(g)約75 適合規格EN 60947-5-2 接続方式コード式 材質(ケース)ABS 接続形式ケーブル長2m、Φ4mm(最小曲げ半径、固定時:ケーブル直径×4) 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IP67(IEC) タイマ機能オンディレイ/オフディレイ/ワンショット0〜990msは10ms単位、1〜10sは1s単位で設定可 消費電流(mA)40 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(氷結しないこと) 材質(カバー)(レンズフロント)PMMA EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 出力モードライトON(一致時出力)/ダークON(不一致時出力) 機能内切替 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 外部入力8バンク切替 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする