※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示灯出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED) 接続方式コネクタ式 注文コード46416885 品番DR-Q150TCN
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は表示灯・接続方式など5種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象透明体 検出光レーザー 検出距離(mm)0〜1500 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コネクタ式 出力形態ライトON/ダークON 機能内切替 光源赤色半導体レーザ クラス2 波長:650mm 最大出力:5mW 波長(nm)650 レーザークラス2 出力(mW)2 制御出力NPNオープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間0.7ms 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA)35以下 スポット径Φ15mm/1.5mにて 感度調整ティーチング式 デジタル表示7セグメント3桁LED 表示灯出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする