※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 圧力・流量センサ
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示灯
出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED)
接続方式
コード式
注文コード
46416894
品番
DR-Q150TN
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
表示灯・接続方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出光
レーザー
検出距離(mm)
0〜1500
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
コード式
出力形態
ライトON/ダークON 機能内切替
光源
赤色半導体レーザ クラス2 波長:650mm 最大出力:5mW
波長(nm)
650
レーザークラス
2
出力(mW)
2
制御出力
NPNオープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間
0.7ms
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む
消費電流(mA)
35以下
スポット径
Φ15mm/1.5mにて
感度調整
ティーチング式
デジタル表示
7セグメント3桁LED
表示灯
出力表示(橙色LED) レーザ放射表示(緑色LED)